ACCESSORI H 2316

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2316-AKN
Rubix:999220105000378
Produttore:890634
EAN:4055953004540
ACCESSORI H 2316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Filettatura esternam 80x2
Larghezza78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2316


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Filettatura esternam 80x2
Larghezza78 mm
Diametro esterno105 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso1,28 kg
58,45 IVA esclusa
/ Unità
71,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione