Riferimenti

PTN:H3032
Rubix:999200100126754
Produttore:857565
EAN:3660338128189
BUSSOLA * H3032

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Filettatura esternam160×3
Larghezza93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3032


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Filettatura esternam160×3
Larghezza93 mm
Diametro esterno190 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso5,1 kg
99,00 IVA esclusa
/ Unità
120,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore