ACCESSORI H 216

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H216-AKN
Rubix:999220105000361
Produttore:890617
EAN:4055953009200
ACCESSORI H 216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Filettatura esternam 80x2
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 216


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Filettatura esternam 80x2
Larghezza46 mm
Diametro esterno105 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso0,882 kg
37,84 IVA esclusa
/ Unità
46,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione