ACCESSORI OH 3152 H

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:OH 3152 H
Rubix:160000000385019
Produttore:17117
EAN:7316571153339
ACCESSORI OH 3152 H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Filettatura esternatr260x4
Larghezza190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI OH 3152 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Queste bussole, che consentono di utilizzare il metodo di iniezione d'olio per montare e smontare i cuscinetti, presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio e dispositivo di fissaggio. Sono semplici da montare e non richiedono ulteriori dispositivi di fissaggio sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)229x342x342 mm
Peso21080 g
Diametro interno240 mm
Filettatura esternatr260x4
Larghezza190 mm
Diametro esterno342 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
1141,35 IVA esclusa
/ Unità
1392,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione