Riferimenti

PTN:H2334
Rubix:999200200085906
Produttore:884311
EAN:3660338377389
BUSSOLA * H2334

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Filettatura esternam170×3
Larghezza154 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2334


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Filettatura esternam170×3
Larghezza154 mm
Diametro esterno220 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso9,9 kg
145,05 IVA esclusa
/ Unità
176,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore