ACCESSORI OH 3044 H

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:OH 3044 H
Rubix:160000000385085
Produttore:17088
EAN:7316570787931
ACCESSORI OH 3044 H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr220x4
Larghezza126 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI OH 3044 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Queste bussole, che consentono di utilizzare il metodo di iniezione d'olio per montare e smontare i cuscinetti, presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio e dispositivo di fissaggio. Sono semplici da montare e non richiedono ulteriori dispositivi di fissaggio sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)126x260x260 mm
Peso9300 g
Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr220x4
Larghezza126 mm
Diametro esterno260 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
902,10 IVA esclusa
/ Unità
1100,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore