ACCESSORI H 318

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H318-AKN
Rubix:999220105000439
Produttore:890695
EAN:4055953005820
ACCESSORI H 318

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Filettatura esternam 90x2
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 318


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Filettatura esternam 90x2
Larghezza65 mm
Diametro esterno120 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso1,37 kg
59,20 IVA esclusa
/ Unità
72,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione