ACCESSORI H 210

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 210
Rubix:160000000385058
Produttore:8048
EAN:7316577008350
ACCESSORI H 210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Filettatura esternam50x1,5
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 210


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Peso242,6 g
Diametro interno45 mm
Filettatura esternam50x1,5
Larghezza35 mm
Diametro esterno74 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
18,80 IVA esclusa
/ Unità
22,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore