ACCESSORI H 310

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H310-AKN
Rubix:999220105000412
Produttore:890668
EAN:3660338433498
ACCESSORI H 310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Filettatura esternam 50x1.5
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 310


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Filettatura esternam 50x1.5
Larghezza42 mm
Diametro esterno70 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso0,3 kg
16,35 IVA esclusa
/ Unità
19,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione