Riferimenti

PTN:H206
Rubix:999200100126706
Produttore:857507
EAN:3660338127601
BUSSOLA * H206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Filettatura esternam30×1,5
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H206


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Filettatura esternam30×1,5
Larghezza27 mm
Diametro esterno45 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,086 kg
2,43 IVA esclusa
/ Unità
2,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore