Riferimenti

PTN:H217
Rubix:999200100126715
Produttore:857517
EAN:3660338127700
BUSSOLA * H217

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Filettatura esternam85×2
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H217


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Filettatura esternam85×2
Larghezza50 mm
Diametro esterno110 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,94 kg
14,40 IVA esclusa
/ Unità
17,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore