Riferimenti

PTN:H3156
Rubix:999200100126775
Produttore:857587
EAN:3660338128400
BUSSOLA * H3156

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Filettatura esternatr280×4
Larghezza195 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3156


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno260 mm
Filettatura esternatr280×4
Larghezza195 mm
Diametro esterno350 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso23 kg
438,03 IVA esclusa
/ Unità
534,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore