ACCESSORI H 3124

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H3124-AKN
Rubix:999220105000417
Produttore:890673
EAN:4055953027532
ACCESSORI H 3124

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Filettatura esternam 120x2
Larghezza88 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3124


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Filettatura esternam 120x2
Larghezza88 mm
Diametro esterno155 mm
Serieh31
Materialeacciaio
Peso2,64 kg
118,18 IVA esclusa
/ Unità
144,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione