ACCESSORI H 3122

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H3122-AKN
Rubix:999220105000416
Produttore:890672
EAN:4055953027525
ACCESSORI H 3122

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3122


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza81 mm
Diametro esterno145 mm
Serieh31
Materialeacciaio
Peso2,25 kg
118,71 IVA esclusa
/ Unità
144,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione