Riferimenti

PTN:H3036
Rubix:999200100126756
Produttore:857567
EAN:3660338128202
BUSSOLA * H3036

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Filettatura esternam180×3
Larghezza109 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3036


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Filettatura esternam180×3
Larghezza109 mm
Diametro esterno210 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso6,7 kg
137,03 IVA esclusa
/ Unità
167,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore