ACCESSORI H 210

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H210-AKN
Rubix:999220105000356
Produttore:890612
EAN:3660338432934
ACCESSORI H 210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Filettatura esternam 50x1.5
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 210


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Filettatura esternam 50x1.5
Larghezza35 mm
Diametro esterno70 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso0,274 kg
€ 15,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione