Riferimenti

PTN:H3164
Rubix:999200100126776
Produttore:857588
EAN:3660338128417
BUSSOLA * H3164

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Filettatura esternatr320×5
Larghezza226 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3164


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno300 mm
Filettatura esternatr320×5
Larghezza226 mm
Diametro esterno400 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso32 kg
789,45 IVA esclusa
/ Unità
963,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore