Riferimenti

PTN:H2330
Rubix:999200100126749
Produttore:857558
EAN:3660338128110
BUSSOLA * H2330

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Filettatura esternam150×2
Larghezza139 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2330


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno135 mm
Filettatura esternam150×2
Larghezza139 mm
Diametro esterno195 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso6,4 kg
106,20 IVA esclusa
/ Unità
129,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore