ACCESSORI H 316

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H316-AKN
Rubix:999220105000437
Produttore:890693
EAN:3660338433740
ACCESSORI H 316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Filettatura esternam 80x2
Larghezza59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 316


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Filettatura esternam 80x2
Larghezza59 mm
Diametro esterno105 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso1,03 kg
42,15 IVA esclusa
/ Unità
51,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione