Riferimenti

PTN:H3148
Rubix:999200200085927
Produttore:884332
EAN:3660338377594
BUSSOLA * H3148

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Filettatura esternatr240×4
Larghezza172 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3148


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno220 mm
Filettatura esternatr240×4
Larghezza172 mm
Diametro esterno300 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso16 kg
318,60 IVA esclusa
/ Unità
388,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore