ACCESSORI HA 309

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 309
Rubix:170000000489576
Produttore:8361
EAN:7316577301079
ACCESSORI HA 309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36,513 mm
Filettatura esternam45x1,5
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 309


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Diametro interno36,513 mm
Filettatura esternam45x1,5
Larghezza39 mm
Diametro esterno65 mm
Serieha
Peso0,29 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
33,34 IVA esclusa
/ Unità
40,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione