Riferimenti
SKF:H 2328
Rubix:160000000385041
Produttore:8107
EAN:7316577008800


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m140x2 |
| Larghezza | 131 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2328
I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.
Punti di forza
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5383 g |
|---|---|
| Diametro interno | 125 mm |
| Filettatura esterna | m140x2 |
| Larghezza | 131 mm |
| Diametro esterno | 192 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 267,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 326,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione