Riferimenti

PTN:H313
Rubix:999180200040615
Produttore:857529
EAN:3660338127823
BUSSOLA * H313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Filettatura esternam65×2
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H313


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Filettatura esternam65×2
Larghezza50 mm
Diametro esterno85 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso0,42 kg
7,95 IVA esclusa
/ Unità
9,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione