ACCESSORI H 2320 E

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 2320 E
Rubix:999190200029472
Produttore:416091
EAN:7316574581856
ACCESSORI H 2320 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100x2
Larghezza97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2320 E


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KMFE.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2083,3 g
Diametro interno90 mm
Filettatura esternam100x2
Larghezza97 mm
Diametro esterno142 mm
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione