Riferimenti

PTN:H2316
Rubix:999200100126740
Produttore:857549
EAN:3660338128028
BUSSOLA * H2316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Filettatura esternam80×2
Larghezza78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2316


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Filettatura esternam80×2
Larghezza78 mm
Diametro esterno105 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso1,2 kg
16,68 IVA esclusa
/ Unità
20,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore