Riferimenti

PTN:H3124
Rubix:999180200040612
Produttore:857576
EAN:3660338128295
BUSSOLA * H3124

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Filettatura esternam120×2
Larghezza88 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3124


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Filettatura esternam120×2
Larghezza88 mm
Diametro esterno155 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso2,5 kg
46,40 IVA esclusa
/ Unità
56,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore