Riferimenti

PTN:H214
Rubix:999200200085902
Produttore:884307
EAN:3660338377341
BUSSOLA * H214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Filettatura esternam70×2
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H214


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Filettatura esternam70×2
Larghezza41 mm
Diametro esterno92 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,55 kg
8,43 IVA esclusa
/ Unità
10,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore