ACCESSORI H 312

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H312-AKN
Rubix:999220105000414
Produttore:890670
EAN:3660338433511
ACCESSORI H 312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Filettatura esternam 60x2
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 312


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Filettatura esternam 60x2
Larghezza47 mm
Diametro esterno80 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso0,394 kg
18,17 IVA esclusa
/ Unità
22,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione