Riferimenti
Zetasassi:RH111M10
Rubix:999220811124097


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento tenditore rotante automatico rh |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : ELEMENTO TENDITORE ROTANTE RH111 RH111M10
Elemento tenditore rotante automatico Zetasassi RH111M10 con attacco filettato M10x1,5. Per catene/bande Newton 10-120, con angolo di tensione 30° in entrambe le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento tenditore rotante automatico rh |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio antigrippaggio; elastomeri in gomma (4 elastomeri) |
| Grandezza | rh111 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Campo di misurazione | newton 10-120 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione