Riferimenti
MP filtri:CS150-P10-A
Rubix:999180400034025

Documenti
Dettagli del prodotto : ELEMENTO FILTRANTE CS150-P10-A
Filter element Spin-On, working pressure 12 bar (174 psi), flow rates up to 365 l/min (96 gpm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento filtrante |
|---|---|
| Temperatura di esercizio massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore