C072-ELZ FILTER ELEMENT C072-ELZ
Parker Hannifin Elemento Filtranti per Aria Compressa di Hyperfilter
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:C072-ELZ
Rubix:999190800547666

Dettagli del prodotto : C072-ELZ FILTER ELEMENT C072-ELZ
Elementi di ricambio per filtri per aria compressa a coalescenza, per la rimozione di particolato secco e vapore d'olio Parker Hiross Hyperfilter.
Applicazione: Applicazioni di aria compressa e gas di azoto
Marchio: Hiross
Divisione: Divisione EMEA per la separazione e la filtrazione dei gas
Intervallo di sostituzione degli elementi: Quando vengono rilevati vapori o odori di olio.
Tipo di elemento filtrante: C - Rimozione vapori d'olio
Per l'uso con: Alloggiamenti Hypefilter (HFN e NFF)
Industria: - Apparecchiature per la produzione industriale
- Alimenti e bevande
- Automotive
- Elettronica
- Farmaceutica
- Medicale e dentale
Valutazione micron: N/A
Numero di modello: HFN062 e HFN072
Numero di elementi: 1 richiesto
Serie di prodotti: Elementi filtranti di ricambio originali Hyperfilter per aria compressa
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Tecnologia: Filtrazione
Marchio: Hiross
Divisione: Divisione EMEA per la separazione e la filtrazione dei gas
Intervallo di sostituzione degli elementi: Quando vengono rilevati vapori o odori di olio.
Tipo di elemento filtrante: C - Rimozione vapori d'olio
Per l'uso con: Alloggiamenti Hypefilter (HFN e NFF)
Industria: - Apparecchiature per la produzione industriale
- Alimenti e bevande
- Automotive
- Elettronica
- Farmaceutica
- Medicale e dentale
Valutazione micron: N/A
Numero di modello: HFN062 e HFN072
Numero di elementi: 1 richiesto
Serie di prodotti: Elementi filtranti di ricambio originali Hyperfilter per aria compressa
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Tecnologia: Filtrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | c |
|---|---|
| Temperatura di esercizio massima | 50 °C |
| Temperatura di esercizio minima | 35 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
