S072-ELZ FILTER ELEMENT S072-ELZ
Parker Hannifin Elemento Filtranti per Aria Compressa di Hyperfilter
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:S072-ELZ
Rubix:999190800556940
Produttore:S072-ELZ
Dettagli del prodotto : S072-ELZ FILTER ELEMENT S072-ELZ
Elementi di ricambio per filtri per aria compressa a coalescenza, per la rimozione di particolato secco e vapore d'olio Parker Hiross Hyperfilter.
Applicazione: Applicazioni di aria compressa e gas azoto
Marchio: Hiross
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Intervallo di sostituzione dell'elemento: 12 mesi
Tipo di elemento filtrante: S - Coalescenza ad alta efficienza
Per l'utilizzo con: alloggiamenti Hypefilter (HFN e NFF)
Industria: - Apparecchiature per la produzione industriale
- Alimenti e bevande
- Automotive
- Elettronica
- Farmaceutica
- Medicale e dentale
Valutazione micron: Fino a 0,01 micron
Numero di modello: HFN062 e HFN072
Numero di elementi: 1 richiesto
Serie di prodotti: Elementi filtranti di ricambio originali Hyperfilter per aria compressa
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Tecnologia: Filtrazione
Marchio: Hiross
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Intervallo di sostituzione dell'elemento: 12 mesi
Tipo di elemento filtrante: S - Coalescenza ad alta efficienza
Per l'utilizzo con: alloggiamenti Hypefilter (HFN e NFF)
Industria: - Apparecchiature per la produzione industriale
- Alimenti e bevande
- Automotive
- Elettronica
- Farmaceutica
- Medicale e dentale
Valutazione micron: Fino a 0,01 micron
Numero di modello: HFN062 e HFN072
Numero di elementi: 1 richiesto
Serie di prodotti: Elementi filtranti di ricambio originali Hyperfilter per aria compressa
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Tecnologia: Filtrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | s |
|---|---|
| Finezza di filtro | 1 µm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

