• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1551)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. ELETTR PICO K1,2 MIN LIV 24VDC BK03191101

ELETTR PICO K1,2 MIN LIV 24VDC BK03191101

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:BK03191101
Rubix:160000000213336
brand logo

Dettagli del prodotto : ELETTR PICO K1,2 MIN LIV 24VDC BK03191101


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

DISTRIBUTORE UNILATERALE RD 1/8 2+2V 01.420.1BLOCCHETTO MANOMETRO 0-400 BAR + BY-PASS + INGRASSATORE 46.750.0PERMA PRO C LINE SISTEMA BASE (CON CAVO PRO C M12 5 M) 106935VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 500MM PUSH-IN 02.710.7TERMINALE DIR 1/8M-1/8 F T 6 EL00850002POMPA PNEU.PRA 15 S/FILTRO LT.2 PLAST. CONTATTO NORM.CHIUSO 00.224.3.LV-NCTAPPO A VITE G 1/8 DIN 908 EL01700051METERING UNIT NO.6 EQ 26 MAN 02.004.6VALV. NON RITORNO INGRESSO R 1/8 - G 1/8 F BICONO - D.6 14.050.3LUBETOOLS 1 VIA C/GEN-C/ELETTR 70.000.0ASSIEME BASE INIZIALE DMX 3.DMX.AVALVOLA MIXER-X 160 MM^3 02.909.12.160GRUPPO BY-PASS MAN PER FKGM EP EL02830126TERM GIREVOLE 3 V F ASS EL02910105CONNESSIONE PER RIEMPIMENTO M22X1.5 ZZZ100-208
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata