00230673-ARTICOLO ECVISO-2H
Elettrodistributore 5/2 e 5/3 ISO misura 2 Serie VS7-8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:ECVISO-2H
Rubix:999221025041246
Produttore:ECVISO-2H
Dettagli del prodotto : 00230673-ARTICOLO ECVISO-2H
Elettrovalvola a 5 porte conforme alla norma ISO 5599-1
Interfaccia conforme alla taglia 1 (VS7-6) e alla taglia 2 (VS7-8)
Elevata capacità di flusso (fino a 3140,8 l/min)
Lunga durata: 40 milioni di cicli (VS7-8)
Disponibilità: tenuta metallica; funzionamento ad aria; diverse varianti di funzione e di tubazione; tipo di sottopiastra non compatibile con l'innesto
A prova di polvere (solo per il funzionamento ad aria).
Interfaccia conforme alla taglia 1 (VS7-6) e alla taglia 2 (VS7-8)
Elevata capacità di flusso (fino a 3140,8 l/min)
Lunga durata: 40 milioni di cicli (VS7-8)
Disponibilità: tenuta metallica; funzionamento ad aria; diverse varianti di funzione e di tubazione; tipo di sottopiastra non compatibile con l'innesto
A prova di polvere (solo per il funzionamento ad aria).
5/2 electrodistributor and 5/3 ISO size 2 series vs7-8
Punti di forza
Driver CNOMO.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 760 g |
|---|---|
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione