4933480117-ELETTROSEGA PER POTATURA 18 VOLT BARRA 20CM TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M18 FHS20-0

Elettrosega

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4933480117
Rubix:999220908013298
Produttore:4933480117
EAN:4058546404024
4933480117-ELETTROSEGA PER POTATURA 18 VOLT BARRA 20CM TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M18 FHS20-0

Riepilogo info tecniche

Profondità di lavorazione190 mm
Peso2,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933480117-ELETTROSEGA PER POTATURA 18 VOLT BARRA 20CM TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M18 FHS20-0


MILWAUKEE® M18 FUEL™ HATCHET™ pruning saw delivers outstanding control & access, has the power to cut hardwoods. Automatic oiler for proper chain lubrication. Variable speed trigger. Easy access chain tensioner ensures quick adjustment. Translucent oil reservoir allows for clear visibility to oil levels. Weight with battery 3,1kg. Supplied with Oregon 20 cm bar and chain, scabbard and scrench, without batteries and charger.

Informazioni tecniche


Attributi
Profondità di lavorazione190 mm
Peso2,2 kg
Capacità del serbatoio0,077 l
Tensione18 V
Motore termicono
Senza filisì
€ 369,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 450,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione