4933464723-ELETTROSEGA 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M18 FCHS-0

M18 FCHS-0

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4933464723
Rubix:999190600003465
Produttore:4933464723
EAN:4058546226688
4933464723-ELETTROSEGA 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M18 FCHS-0

Riepilogo info tecniche

Profondità di lavorazione406,4 mm
Peso6,4 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933464723-ELETTROSEGA 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M18 FCHS-0


M18 FCHS-0 - Motosega da 18 V, senza batteria o caricabatterie

Informazioni tecniche


Attributi
Profondità di lavorazione406,4 mm
Peso6,4 kg
Capacità del serbatoio0,2 l
Tensione18 V
Motore termicono
Senza fili
445,90 IVA esclusa
/ Unità
544,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione