GBL 18V-120 06019F5100
Soffiatore a batteria GBL 18V-120 Professional
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch:GBL 18V-120 (06019F5100)
Rubix:999190700002280
Produttore:06019F5100
EAN:3165140821049
Documenti
Dettagli del prodotto : GBL 18V-120 06019F5100
Bosch FlexiClick System: flessibilità e versatilità per ogni lavoro nella categoria 18 V.
Flessibilità totale: con i diversi adattatori, il Bosch FlexiClick System offre una soluzione ottimale per ogni situazione di lavoro.
Utilizzo semplice: le punte Bosch FlexiClick possono essere bloccate in 16 diverse posizioni (su 360°), senza doverle rimuovere dal trapano avvitatore.
Grande versatilità: angolo di rinvio con portainserti per avvitare in punti difficili da raggiungere.
Batteria non inclusa
Punti di forza
•Very powerful with an air speed of 270 km/h
Very versatile with four accessories
Compact and handy design
Very versatile with four accessories
Compact and handy design
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Senza fili | sì |
| Motore termico | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione