00725074-ELETTROVALVOLA 3 VIE VP342-BYO1-02FA
Elettrovalvola a 3 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:VP342-BYO1-02FA
Rubix:999200728023271
Produttore:VP342-BYO1-02FA
Dettagli del prodotto : 00725074-ELETTROVALVOLA 3 VIE VP342-BYO1-02FA
Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8W(DC).Possibilità di utilizzo come valvola selettrice o divisore.Possibilità di passare dallo stile normalmente chiuso allo stile normalmente aperto. Vuoto applicabile: Fino a -101,2kPa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione