00097301-ARTICOLO VZ110-5MOZ-M5-Q

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VZ110-5MOZ-M5-Q
Rubix:999221025038193
Produttore:VZ110-5MOZ-M5-Q
EAN:3618036501803
00097301-ARTICOLO VZ110-5MOZ-M5-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00097301-ARTICOLO VZ110-5MOZ-M5-Q


La serie VZ è costituita da elettrovalvole a 3 porte con guarnizioni in gomma. Le valvole montate sulla base e sul corpo sono disponibili con manifold standard, a cavo piatto, su guida DIN, a innesto e non a innesto. Sono disponibili varie opzioni. La serie VZ è ancora disponibile, anche se sono state implementate sostituzioni dirette per ogni serie. Per le sostituzioni, consultare le informazioni sulle singole serie.
3/2 Electro-distributor, Series VZ100-500

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Paese d'origineJP
47,77 IVA esclusa
/ Unità
58,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione