00056595-ARTICOLO VFR5310-5DZ-Q
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VFR5310-5DZ-Q
Rubix:999221025035460
Produttore:VFR5310-5DZ-Q
EAN:3618036592535

Documenti
Dettagli del prodotto : 00056595-ARTICOLO VFR5310-5DZ-Q
La serie VFR è costituita da elettrovalvole pilota a 5 porte con guarnizioni in gomma e collettori di tipo a base, disponibili in versione plug-in e non plug-in. Le dimensioni degli attacchi vanno da 1/8 a 1/2 con filettature Rc(PT), NPTF e G(PF). Sono disponibili anche varie opzioni.
•VFR5000, plug-in & non plug-in types Maximum operating pressure: up to 0.9MPa Ambient & fluid temperature: Max. 50°C Manual override: non locking push style.
Function: 3 (3 Position Closed Centre)
Model: 1 (Non Plug-in)
Body Option: 0 (Standard)
Pilot: Internal Pilot
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Lead wire: D (DIN Terminal)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Port Specification: Side Ported
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc
CE Marked: Q (CE Compliant)
Function: 3 (3 Position Closed Centre)
Model: 1 (Non Plug-in)
Body Option: 0 (Standard)
Pilot: Internal Pilot
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Lead wire: D (DIN Terminal)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Port Specification: Side Ported
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc
CE Marked: Q (CE Compliant)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1645 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrodistributore |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione