00041129-ASSIEME MODULO MANIFOLD SV2000-38-1FA

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SV2000-38-1FA
Rubix:999220413019876
Produttore:SV2000-38-1FA
00041129-ASSIEME MODULO MANIFOLD SV2000-38-1FA

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccessorio sv2000
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00041129-ASSIEME MODULO MANIFOLD SV2000-38-1FA


The SV series employs a multi-connector instead of the conventional lead wires for internal manifold wiring. By connecting each block with a connector, changes to manifold stations are greatly simplified. Cassette base type manifolds offer the ultimate in flexibility. Manifold sections can be added using a simple release mechanism. Conventional tie-rod base type manifolds are also available. The use of 34 pin connectors allows up to 16 stations with double solenoids.
SV2000-*-1*A, Modulo di scarico/alimentazione separata per SV2000

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Tipologiaaccessorio sv2000
Paese d'origineJP
22,83 IVA esclusa
/ Unità
27,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione