Riferimenti
Festo:MEH-5/2-1/8-P-B
Rubix:160000000586805
Produttore:173129
EAN:4052568013684

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola pneumatica midi |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : 173129-ELETTROVALVOLA MEH-5/2-1/8-P-B
Elettrovalvola MEH-5/2-1/8-P-B Semipneumatica, con bobina del solenoide e comando manuale, senza presa. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=17,8 mm, Portata nominale standard=600 l/min, Pressione di esercizio=2,5-8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 116x19x50 mm |
|---|---|
| Peso | 118,74 g |
| Tipologia | valvola pneumatica midi |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 600 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito