TAZZA DI MISCELAZIONE365 ML, 50402 7000032397

Elettrovalvola MVH-5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:50402
Rubix:999250612003101
Produttore:7000032397
TAZZA DI MISCELAZIONE365 ML, 50402 7000032397

Riepilogo info tecniche

Tipologiaa forma di conchiglia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAZZA DI MISCELAZIONE365 ML, 50402 7000032397


Elettrovalvola MVH-5-1/8-B Con bobina solenoide e comando manuale, senza presa di corrente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=750 l/min, Pressione di esercizio=2 - 10 bar, Struttura=A fungo
Le tazze graduate 3M™ sono disponibili per la miscelazione e conservazione di vernici, fondi e rivestimenti trasparenti.

Punti di forza


Facile da riporre -Perfetto per miscelare e conservare vernici, primer, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio2160 g
Tipologiaa forma di conchiglia
195 mm
300 mm
0,39 IVA esclusa
/ Unità
0,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione