TAZZA DI MISCELAZIONE870 ML, 50403 7000033080

MPPE Valvola di controllo della pressione proporzionale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:50403
Rubix:999250612003100
Produttore:7000033080
TAZZA DI MISCELAZIONE870 ML, 50403 7000033080

Riepilogo info tecniche

Tipologiaa forma di conchiglia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAZZA DI MISCELAZIONE870 ML, 50403 7000033080


Regolatore di pressione proporzionale MPPE-3-1/4-10-010-B Diametro nominale, pressurizzazione=7 mm, Diametro nominale, scarico=7 mm, Tipo di azionamento=elettrico, Principio di tenuta=dolce, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Le tazze graduate 3M™ sono disponibili per la miscelazione e conservazione di vernici, fondi e rivestimenti trasparenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio4320 g
Tipologiaa forma di conchiglia
385 mm
145 mm
0,59 IVA esclusa
/ Unità
0,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione