00224902-ARTICOLO SV2100-5W2U-02F
Elettrovalvola serie 5/2 e 5/3 SV1000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SV2100-5W2U-02F
Rubix:999221025040996
Produttore:SV2100-5W2U-02F

Documenti
Dettagli del prodotto : 00224902-ARTICOLO SV2100-5W2U-02F
La serie SV utilizza un multiconnettore invece dei cavi di derivazione convenzionali per il cablaggio interno del collettore. Collegando ciascun blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono notevolmente semplificate. I collettori a base per cassette offrono la massima flessibilità. Le sezioni del collettore possono essere aggiunte utilizzando un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche collettori con base a barra di accoppiamento convenzionale. L'uso di connettori a 34 pin consente fino a 16 stazioni con doppi solenoidi.
SV1000-4000, valvola monostabile, tipo sottopiastra, protezione IP67
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 195 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione