PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKES 10S

Endoscopio TKES

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TKES 10S
Rubix:170000000325264
EAN:7316575126254
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKES 10S

Riepilogo info tecniche

Diametro sonda5,8 mm
Lunghezza della sonda1000 mm
Risoluzione640
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKES 10S


Strumenti di ispezione in prima linea che possono essere utilizzati per ispezionare l'interno delle macchine. Riducono al minimo la necessità di smontare le macchine per l'ispezione, risparmiando tempo e denaro. L'unità di visualizzazione compatta, dotata di uno schermo retroilluminato da 3,5", consente di registrare e visualizzare immagini e video o di scaricarli per condividerli con altri. Tre diversi modelli soddisfano la maggior parte delle esigenze e sono dotati di una potente illuminazione a LED variabile per ispezionare i luoghi bui. La telecamera miniaturizzata ad alta risoluzione, con zoom digitale fino a 2™, offre un'immagine chiara e nitida a schermo intero.Disponibile con tubo di inserimento da 1 metro (3,3 piedi) in tre diverse versioni: flessibile, semirigido o con punta articolata. La punta di piccolo diametro da 5,8 mm (0,23 pollici) offre un ampio campo visivo e un facile accesso alla maggior parte delle applicazioni. La scheda di memoria SD in dotazione consente di memorizzare fino a 50.000 foto o 120 minuti di video; come accessori sono disponibili tubi di inserimento flessibili e semirigidi più lunghi. Fornito in una robusta valigetta con tutti i cavi necessari, un caricabatterie universale da rete e un kit di pulizia.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro sonda5,8 mm
Lunghezza della sonda1000 mm
Risoluzione640
Lunghezza1000 mm
Campo visivo67°
1150,41 IVA esclusa
/ Unità
1403,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione