017150001-SPECCHIETTO TELESCOPICO 670 1715
Specchietto telescopico articolato corpo in metallo cromato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1715
Rubix:160000000011832
Produttore:017150001
EAN:8014230046938


Riepilogo info tecniche
| Diametro sonda | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza della sonda | 540 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017150001-SPECCHIETTO TELESCOPICO 670 1715
Specchietto telescopico articolato corpo in metallo cromato
Beta 1715-Telescopic Joint inspection Mirror
Punti di forza
Specchietto telescopico articolato corpo in metallo cromato
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 245x75x15 mm |
|---|---|
| Peso | 38 g |
| Diametro sonda | 30 mm |
| Lunghezza della sonda | 540 mm |
| Lunghezza | 540 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore