PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKES 10A

Prodotti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TKES 10A
Rubix:170000000325263
EAN:7316575126308
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKES 10A

Riepilogo info tecniche

Diametro sonda5,8 mm
Lunghezza della sonda1000 mm
Risoluzione320
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKES 10A


Endoscope with controllable probe 1m SKF
Endoscopio SKF TKES 10A con sonda articolata da 1 m, punta da 5,8 mm e campo visivo 55°. Risoluzione 320 x 240 per ispezioni in spazi ristretti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro sonda5,8 mm
Lunghezza della sonda1000 mm
Risoluzione320
Campo visivo55°
Codice doganale84679900
1608,04 IVA esclusa
/ Unità
1961,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione