Riferimenti
Danfoss:032U3806
Rubix:160000000689126
Produttore:032U3806
EAN:5702428473071

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVE EV225B 20BD G 34T NC000 032U3806
VALVE EV225B 20BD G 34T NC000
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1174 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 185 °C |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
