Riferimenti
Danfoss:032U5253
Rubix:160000000689158
Produttore:032U5253
EAN:5702423179169

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVE EV250B 12BD G 12F NC000 032U5253
VALVE EV250B 12BD G 12F NC000
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 562 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola solenoide |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Tipo di raccordo | filettato g |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
